単列アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●内輪径(mm):12●外輪径(mm):32●幅(mm):10●使用温度範囲(℃):-40〜+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●接触角40°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4278 注文コード65756768 品番7201 BEP
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥2,495
販売価格(税別)
2,268
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。

仕様●内輪径(mm):12●外輪径(mm):32●幅(mm):10●使用温度範囲(℃):-40〜+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●接触角40°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4278 アズワン品番67-2370-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする