ソフラビレイ 30cm幅

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 アズワン品番67-2386-70 注文コード65757565 品番40530
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る


通気性のある薄手生地の術後腹帯です。
セパレートタイプの留め部分により調整が自在。
両サイドの伸縮生地で様々な体形にフィット。
綿主体の素材でソフトな着け心地。
幅広のため、術後の患部をしっかり保護します。

仕様●サイズ:フリー●規格:30cm幅●素材:綿・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン●胴廻り:60cm〜105cm アズワン品番67-2386-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする