先端可動式工業用内視鏡 3R-IFIBERシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65758545 品番 3R-IFIBER6020
参考基準価格(税別)¥584,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800


超極細径で鮮明な画質を実現しました。
従来の細径内視鏡に比べノイズが少なく、クリアに映し出します。
ハンディタイプの工業用内視鏡で最大クラスの5インチモニタを搭載しています。
見たい場所へ直感的にカメラを可動できる軽いタッチのジョイスティックを採用しています。
HDMI出力に対応しており、付属のHDMIケーブルを接続するだけで検査映像をリアルタイムに表示できます。
最新のCMOSセンサを搭載した直径6.0mm、有効長2.0mの工業用内視鏡です。「細径は画質が落ちる」イメージを払拭する92万画素です。

仕様●モニタ:5インチ●モニタ解像度:1024×768●撮像素子:1/9インチ●カメラ解像度:92万画素●先端外径:6.0mm●カメラケーブル有効長(約):2.0m●カメラ可動範囲(約):160°±10°※可動範囲は製品出荷時の合格基準であり、購入後に使用したもの、または時間が経過したものはこの基準に含まれません。●焦点距離(約)DOF:12〜200mm●視野角(約)FOV:100°●光源:LED×6灯 調光、OFF+8段階●静止画サイズ:JPG/1280×720●動画サイズ:MP4/1280×720(30fps)●保存媒体:MicroSDカード(最大64GB)●インタフェース:HDMI出力(1280×720/60Hz)●バッテリ:18650 3.7V/2200mAh×2本●使用時間(約):2時間(※平均)●充電時間(約):5時間(※平均)●防じん・防滴:挿入部/IP67●動作温度: 挿入部/-20℃〜70℃、モニタ/-10℃〜50℃●重量(約):950g アズワン品番67-2515-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする