ガラスインサートプレートキット PTFE/シリコン 60180-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード65759848 品番60180-K107
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥20,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980


WebSealガラスインサートプレートキットは、ガラスインサートとPTFEコーティングのシリコンマットによって構成される96ウェルプレートバイアルです。
オプションのWebSealマットアプリケーターやWebSealカッターを使用することにより、96ウェルプレートを瞬時にシールすることや96ウェルプレートから1本だけのバイアルをプラグをしたまま取り出すことができます。
-80℃〜200℃までの範囲で使用可能です。
標準のウェルプレートと同じサイズのため多くのオートサンプラーに適応できます。
シールした状態でニードルを突き刺し、プレート中の試料を採取可能です。
数回のインジェクションにおいてもシール性を保つことができます。

仕様●構成内容:96Well Plate(60180-P403)×1個、ガラスバイアル(60180-V107)×96本、シリコン/PTFEマット(60180-M111)×1枚●容量(μL):1000●マット材質:PTFE/シリコン●高さ(mm):47.3●Performance Level 3 アズワン品番67-2990-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする