LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 直付形 逆富士タイプ 150幅

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65760023 品番 MY-VH215230B/DAHTN
参考基準価格(税別)¥73,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

Myシリーズ
電池内蔵形
リモコン自己点検機能タイプ
平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯
LED内蔵・電源ユニット内蔵
階段通路誘導灯兼用形
リモコン自己点検機能に対応
蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能

光源色昼光色 色温度(K)6500 定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%) 大きさ20形 明るさ(Lm)1600 出力仕様(非常時/LED)一般出力 ライトユニット一般タイプ 光束(Lm)1490 消費電力(W)12.5 エネルギー消費効率(Lm/W)119.2 点灯時間(非常時)30分 演色指数(Ra)85 定格電圧(V)100〜242 光源寿命(常用ライトユニット)40000時間 耐震性S2 使用電池(Ni-MH)4H15DB 材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装) 用途非常用照明器具
注意
※器具間送り配線は、天井裏に電線線を戻して配線してください
※器具内送りはできません
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする