[MiniDisplayPort-HDMI] 変換アダプター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65761720 品番EA940PR-42A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,785
販売価格(税別)
4,350


Mini DisplayPortを搭載した機器をHDMI接続するための変換アダプタ。
映像信号だけでなく音声信号も変換出力することができます。
ショートケーブル一体型なので取り回しがしやすく、他のインターフェースと干渉することなく接続できます。
ケーブル部は「アルミシールド(ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズ干渉を防ぎます。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

仕様●コネクタ形状:Mini DisplayPortオス-HDMI(タイプA)メス●最大解像度:1920×1200(WUXGA)/1080p(フルハイビジョン)/1600×1200(4/3)●ケーブル長:20cm●ケーブル径:5.5mm アズワン品番65-9314-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする