[SS] 手袋 薄手・ナイロン/12双

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ダース(12双) 注文コード65761747 品番EA354AA-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,949
販売価格(税別)
3,590


用途:弱電、家電組立、細かい作業向き。
通気性に優れ、細かい作業に適しています。
薄手のナイロンを使用した左右兼用のマチ付き手袋です。

仕様●サイズ:SS●全長(mm):200●掌周り(mm):164●中指長さ(mm):77●厚み:0.7mm●材質:ナイロン●ステッチカラー:ホワイト●重量(g):9.5●入数:12双 アズワン品番65-9250-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする