三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 誘導灯/非常灯
三菱電機の 非常灯
直管LEDランプ搭載形非常用照明器具 直付形 LDL20 防雨・防湿形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65761755
品番
EL-LW-VH2061AAHN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥117,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
Lファインecoシリーズ
IP23
電池内蔵形
平常時直管LED点灯・非常時直管LED点灯
階段通路誘導灯兼用形
ランプ同梱
用途
非常用照明器具
防雨・防湿形
形状
逆富士タイプ1灯用
取付
天井直付専用形
材質(本体)
鋼板 亜鉛メッキ仕上
消費電力(W)
13.6
定格
固定出力
定格電圧(V)
100〜242
ランプ
LDL20×1
色温度(K)
5000
使用電池
(Ni-MH)8H10AA
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.6
光源寿命
40000時間(常時)
光束(Lm)
1260
点灯時間
(非常時)30分
演色指数(Ra)
83
耐震性
S2
注意
※直管LEDランプは必ず専用のガラス管ランプをご使用ください
※軒下など雨線内でご使用できます。その他の屋外でのご使用はできません
※温泉地などの腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など塩害を受ける場所、常に風雨にさらされる場所でのご使用はできません
※器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下になるように換気を十分に行ってください