増幅器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65762674 品番MN3011
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

制御系機器
照明コントローラに接続する各種端末器を増やす場合や配線長を伸ばす場合に使用します(消費電流500mA、最遠配線長500mを超える場合)
増幅器は直列接続の場合で最大5台まで接続可能です

定格電源電圧100〜242V 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)21 質量(kg)0.4 接続台数直列接続最大5台まで 使用区分盤内用 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 定格入力電圧(V)通信:+-24 定格入力電流(mA)通信:3.5 定格出力電圧(V)通信:+-24 定格出力電流通信:500mA 適合電線CPEV、FCPEV 使用温湿度範囲0〜40℃/15〜85%RH 用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする