接点出力端末器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65762778 品番MN3654
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 質量(kg)0.2 定格入力電圧(V)通信:+-24 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 使用温湿度範囲0〜40℃/15〜85%RH モード5モード 定格入力電流(mA)通信:3.2 使用区分盤内用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする