スリム型壁スイッチ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65762875 品番MN3112
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ボタン操作:操作ボタンを押すごとに割付けられた動作をします
一時点灯:操作ボタンを押すと点灯し、設定時間後に自動的に消灯します(この間赤LEDが点滅します
消灯遅延:点灯状態より、操作ボタンを押すと設定時間に遅れて消灯します(この間緑LEDが点滅します)
誤操作防止:操作ボタンを長押しすると、ロックされ割付動作しません

用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 質量(kg)0.08 定格入力電圧(V)通信:+-24 機能ボタン操作/一時点灯/消灯遅延/誤操作防止 通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性) 使用温湿度範囲5〜35℃/15〜85%RH ボタン数2 動作(操作ボタン割付)個別・グループ/ゾーン/パターン 定格入力電流(mA)通信:6.2
注意
※スイッチプレート、スイッチボックスは付属しておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする