データ設定器

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65762936 品番MN3060
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所) 質量(kg)0.3 電源単3アルカリ乾電池2本 電源電圧(V)3 通信方式IR通信(赤外線通信)家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz 使用温湿度範囲0〜35℃/15〜85%RH 通信距離(m)3
注意
※付属の電池は動作確認用です
※充電式電池は使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする