三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用スイッチ類
センサ設定器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65762945
品番
MN3061
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
用途
屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)
質量(kg)
0.3
電源
単3アルカリ乾電池2本
電源電圧(V)
3
通信方式
IR通信(赤外線通信)家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz
使用温湿度範囲
0〜35℃/15〜85%RH
通信距離(m)
3
注意
※付属の電池は動作確認用です
※充電式電池は使用しないでください