三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用スイッチ類
シーンコントローラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65763024
品番
SC0324
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥270,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(枠)
プラスチック アイボリー色
質量(kg)
0.7
適合
(スイッチボックス)5個用(カバー付)、(パワーユニット)SC1204/SC1208/SC1216
回路数
24
電源(V)
12
仕様
記憶シーン:8×4ページ
注意
※専用電源SC1101(別売)が必要です
※連続調光用器具をご使用の場合は、必ずUEP0225をご使用ください
※8チャンネルインターフェースSC0108がチャンネル鵜数に応じて必要です