金魚・メダカ酸素ぷくぷく

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(8錠) 注文コード65763688 品番NQS-362
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥902
販売価格(税別)
820

水槽に入れるだけで水中に酸素が溶けだします。
金魚、メダカ以外の魚の採集時や停電時等、緊急時の
酸欠防止にもご使用いただけます。
淡水、海水魚の両方に使用できます。
電気を使わず約1.5ヶ月酸素を供給します
(水容量約10L毎に1錠使用)。
小型水槽、金魚鉢、プラケースに最適です。

仕様適合水槽:小型水槽、金魚鉢、プラケース 使用の目安約5L以下(金魚鉢・メダカ・プラケース等):1錠、約10L以下:1〜2錠、約20L以下:2〜3錠

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする