花粉粉塵保護メガネ グラスオンタイプ クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65764774 品番CKG-01-4
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。
メガネの上からも掛けることができるオーバーグラスタイプ。
メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。
紫外線を99%カット。
材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
本製品は医療機器ではありません。

仕様メガネ併用可、紫外線カット 材質プラスチック 寸法(mm)155×160×50 質量(g)29 アズワン品番64-9374-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする