不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の スツール・オットマン
不二貿易の 収納付きスツール・オットマン
トランクスツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ローズ
注文コード
65765718
品番
27663
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
ローズ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×350×450
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
475×320×120
本体質量(kg)
4.5
材質
構造部材:MDF/パイン材
質量(kg)
4.5
耐荷重(kg)
(座面)80kg
張地
ポリエステル100%
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
475×320×120
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×350×450
脚寸法高さH(mm)
240
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×350
材質(クッション)
ウレタンフォーム
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません