16Kbit 2kb×8 EEPROM

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65766586 品番M24C16-WBN6P
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
仕様●シリーズ:-●メモリタイプ:不揮発性●メモリフォーマット:EEPROM●技術:EEPROM●メモリサイズ:16Kb(2K×8)●クロック周波数:400kHz●書き込みサイクル時間 - ワード、ページ:5ms●アクセス時間:900ns●メモリインターフェース:I2C●電圧 - 供給:2.5 V〜5.5 V●動作温度:-40℃〜85℃(TA)●実装タイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:8-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:8-PDIP アズワン品番67-0353-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする