Telegartner
Telegartnerの 接続・省配線(制御機器)
Telegartnerの コネクタ・コネクタ付ケーブル
Telegartnerの 同軸コネクタ
2.2-5 Straight Plug Screw Type cable U
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65766656
品番
J01460A0003
参考基準価格(税別)
¥4,670
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:プラグ●インピーダンス:50Ω●結線方法:はんだ●接続方向:ストレート●適合ケーブル:RG402/U●バルクヘッド:なし●表面処理:本体:白銅●極性:ノーマル●シリーズ:2.2-5●コード番号:238-3877
アズワン品番
65-7781-74