不二貿易
不二貿易の テーブル・椅子セット
不二貿易の デスク&チェアー
折リたたみテーブルチェアセット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
色
WH
注文コード
65766768
品番
19358
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,125
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
WH
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×500×710
座面高さ(mm)
450
質量(kg)
7.9
材質(表面)
甲板(テーブル天板):MDF
材質
構造部材(テーブルフレーム):金属(鋼)、(チェア座面):MDF、(チェアフレーム):金属(鋼)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません