2ポート RJカプラ Cat6 UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65766997 品番21.17.3043-200
参考基準価格(税別)¥1,110 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098


プラスチック製ハウジングにシールドなし カプラで Cat.6 ケーブルを延長することができます 8 つのコンタクトを備えた、1 : 1 接続のすべてのカプラ

仕様●タイプ:モジュラカプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6●ポート数:2●シールドタイプ:UTP●配線構成:ストレート●シリーズ番号:21.17.3043●コード番号:194-6794 アズワン品番65-7668-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする