Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
2回路 オペアンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65767024
品番
LM2904P
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
仕様
●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:BP●電源電圧:±1.5V〜±16V●電源電流:0.7mA(Vcc=+5)●GBW:0.7MHz●SR:0.3V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):20nA●動作温度:-40℃〜+125℃
アズワン品番
67-0367-76