4518 384ウェル ローベース COCフィルムボトムプレート 黒 細胞培養表面処理 フタ付 1個×20個入 コーニング 65767329

384ウェル ローベース COCフィルムボトムプレート 黒 細胞培養表面処理 フタ付 1個×20個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1ケース(20個)注文コード65767329品番4518
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥72,770販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980


高い光学品質のフィルムボトム、黒色マイクロプレートは、イメージングシステムを使ったハイコンテントセルベースアッセイに適しています。
ローベースプレートは、開口数が高い対物レンズを使っている場合でも、遮蔽されることなく、すべてのウェルを読むことができます。
フィルムボトムは平滑で光学的に明澄な表面を提供するため、オートフォーカス時間の低減、スループットの増加を実現できます。
細胞培養に適しています。
190μmの厚さのフィルムボトムはイメージング顕微鏡に非常に適しています。
イメージングデバイス用の平面性を保証する、優れたウェルボトムの平滑性
低いバックグラウンド蛍光と最小限のクロストークにより、セルベースアッセイに対応した最高の光学品質を実現
低いバックグラウンド蛍光と最小限のクロストークにより、細胞ベースアッセイに対応した最高の光学品質を実現
384ウェルマイクロプレートの形状は「ウィッキング作用」による試薬損失を回避します。
材料:サイクリックオレフィンコポリマーとCOCフィルムボトム

仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:20/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローベース●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:80μL●培養面積:0.03cm2(approx.)●推奨ワーキングボリューム:45μL●表面処理:細胞培養表面処理●滅菌:あり●フタ付き:ありアズワン品番65-3962-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする