曜日別特売
0037-7181 チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(旧:日立工機) 65768195

 

0037-7181 チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(旧:日立工機) 65768195
0037-7181 チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(旧:日立工機) 65768195
0037-7181 チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(旧:日立工機) 65768195
0037-7181 チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(旧:日立工機) 65768195
0037-7181 チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用 HiKOKI(旧:日立工機) 65768195

チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)165
取付穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.9
刃数65
内容量1枚注文コード65768195品番0037-7181
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

鋭い切れ味!ブレずに切れる!
鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断!
軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的!
段付チップと組刃で、鋭い切れ味!
フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち!
硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。
高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。

用途
卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用)
適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ適合本体C3606DRA、C3606DRB、C6RSHD等刃数65最高使用回転数(min-1[r.p.m])9200外径(Φmm)165刃厚(mm)1.9適合材集成材・一般木材用取付穴径(Φmm)20鋸身厚(mm)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする