チップソー 黒鯱(卓上丸のこ用) 木工用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65768204 品番 0037-7182
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

鋭い切れ味!ブレずに切れる!
鋭い切れ味&圧倒的な軽快さ!卓上丸のこに最適な刃先形状でブレずに切断!
軽快な切断性能を持続!長寿命だから経済的!
段付チップと組刃で、鋭い切れ味!
フッ素コーティングと特殊チップでダブル長持ち!
硬く滑らかなフッ素コーティング採用で、木材のヤニや接着剤が付きにくく、集成材等の切断でも軽快な切れ味が長続きします。
高硬度な特殊チップ(微粒タングステンカーバイト)を採用していますので、硬い材料に対する耐摩耗性に優れています。

用途卓上丸のこ用チップソー(集成材・一般木材用) 適合機種卓上スライド丸のこ、卓上丸のこ 適合本体C3607DRA、C7RSHD、C7FC、C7FCH等 刃数75 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径(Φmm)190 刃厚(mm)1.9 適合材集成材・一般木材用 取付穴径(Φmm)20 鋸身厚(mm)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする