5.0m ビデオケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード65768984 品番EA940PG-14A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,277
販売価格(税別)
2,070


RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。

仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:KM-V6-50K3●ケーブル長:5m●ケーブル直径:4mm●ケーブル色:ブラック●重量:115g●導体:25AWG●AV種別:ビデオ●AV(信号別):コンポジット●RCAプラグ(黄)-RCAプラグ(黄)●75Ω同軸ケーブル、OFC(無酸素銅)、24金メッキプラグ仕様 アズワン品番65-9314-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする