8回路 Dラッチ 3ステートバッファ CMOS TSSOP20

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65769666 品番TC74VHC573FT(EL.K)
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
仕様●機能1:Flip-Flop/Latch/Register●機能2:D-Type Latch●入力付加機能:Input-Tolerant●出力付加機能:3-State-Output●回路数:8パッケージ●パッケージ名:TSSOP20B●ピン数:20●実装区分:表面実装●パッケージ寸法●幅×長さ×高さ(mm):6.5×6.4×1.0電気的特性出力電流(Min), VCC=4.5VIO8mA遅延時間(Typ.), VCC=3.3Vtpd_tpz4.5nsec電源電圧(Max)VCC5.5V電源電圧(Min)VCC2V アズワン品番67-0441-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする