HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.2(Gen1) テレビ対応 ファンレス設計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65770006 品番ELP-GTV020UBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

テレビ(TV)やレコーダーの番組録画向けのポータブルハードディスクです。
取扱説明書や、国内スタッフによる年中無休の充実した電話サポート体制をご用意しておりますので、はじめて購入されるお客様にも安心してお使い頂けます。
USB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。
USB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。(※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します)
シャープ/アクオス、ソニー/ブラビア、東芝/レグザ、パナソニック/ビエラ、三菱電機/REAL、ハイセンス、LG、FUNAI、オリオンなどのテレビに接続可能です。(但しテレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります)
ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。
スリム&コンパクトに洗練されたデザインで、テレビやレコーダーなどの周りにすっきり配置していただけます。

付属品USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0互換)ケーブル(約0.9mコネクタ含まず×1、取扱説明書 仕様電気用品安全法:対象外、アクセスLED:○、1Clickボタン:無し、PC電源連動:○、セキュリティスロット:○ 対象パソコンUSB3.2(Gen1) / USB3.1(Gen1) / USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ ブラック 本体質量(g)約140 対応OSWindows 10, 8.1 / macOS Catalina 10.15 コネクタ形状USB3.2(Gen1) micro-B×1 入力電圧(V)USBバスパワー:5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×115×12 インターフェースUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 回転数非固定 保証期間1年 使用地区日本国内 フォーマット形式(出荷時)NTFS 電源供給バスパワー ファンファンレス 容量(TB)2 ドライブ数1
注意
※本製品の日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65770006 ELP-GTV020UBK 23600745 ELP-CED010UBK HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 テレビ対応 ファンレス設計 エレコム HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 テレビ対応 ファンレス設計 エレコム 1個 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする