※メイン画像

MAJIST-BL Maji Stretcher JTT 65770146 MAJIST-BL Maji Stretcher JTT 65770146 MAJIST-BL Maji Stretcher JTT 65770146

Maji Stretcher

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65770146 品番MAJIST-BL
販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

プレートにはたくさんの大小の「つぶつぶ」があり、背筋を伸ばしながら、背中や腰のツボを刺激して血行を改善することができます。
中央のクッション(青)は取り外すことができ、「つぶつぶ」の刺激をより強くすることができます。
床に置いて本格的なストレッチを楽しむだけでなく、椅子やソファーに取り付けて手軽に背筋を伸ばしたり、ランバーサポートとしてもご使用いただけます。
様々な形状の背もたれに対応する固定用マジックテープが付属します。

材質ABS 質量(g)約460 寸法(cm)約37×25×6.5〜12.5 高さ調節約6.5cm、9cm、11cm、12.5cm (4段階調節)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする