SAMTEC
SAMTECの 接続・省配線(制御機器)
SAMTECの コネクタ・コネクタ付ケーブル
SAMTECの 丸型コネクタ
AccliMate IP68 Sealed Circular Plug Cabl
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65771240
品番
ACPK-12-03-G-T-M-4
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
仕様
●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだカップ●シリーズ:ACPK●コード番号:229-5033
アズワン品番
65-7570-22