六角穴付ボルト UNC(ボサード品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) ねじ径#10 注文コード65771905 品番CNC-52-#10-1-1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はねじ径・内容量など423種類から選べます 他の種類を見る

六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。
ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。
ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。
欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。

材質ステンレス ねじ径#10 山数24 表面処理生地 寸法L(inch)1-1/2 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじ山種類ユニファイ規格
関連資料:(0.1MB)
注意
※六角穴もインチ規格です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2570:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする