CNC-52-#2-1/8 六角穴付ボルト UNC(ボサード品) ボサード 65772097

CNC-52-#2-1/8 六角穴付ボルト UNC(ボサード品) ボサード 65772097
CNC-52-#2-1/8 六角穴付ボルト UNC(ボサード品) ボサード 65772097
CNC-52-#2-1/8 六角穴付ボルト UNC(ボサード品) ボサード 65772097
CNC-52-#2-1/8 六角穴付ボルト UNC(ボサード品) ボサード 65772097

六角穴付ボルト UNC(ボサード品)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(100本)ねじ径#2注文コード65772097品番CNC-52-#2-1/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。
ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。
ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。
欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。

材質ステンレスねじ径#2山数56表面処理生地寸法L(inch)1/8頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ規格
関連資料:(0.1MB)
注意
※六角穴もインチ規格です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2570:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする