※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEARING ACCESSORIES

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65776840 品番TSN 509 A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,210 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198


SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 205 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨

仕様●内径:40mm●センター高さ:60mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:205mm●コード番号:212-1461 アズワン品番65-7901-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする