SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
BEARING ACCESSORIES
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:170 mm/232mm●内径:170mm●コード番号:209-3915
注文コード
65776919
品番
MB 34
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様
●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:170 mm/232mm●内径:170mm●コード番号:209-3915
アズワン品番
65-7949-09
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方