※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEARING ACCESSORIES

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65777016 品番H 3040
参考基準価格(税別)¥243,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800


SKF Bearing Adapter Sleeve - H 3040 Use this SKF adapter sleeve in your roller bearing systems when you need to mount a tapered bore onto a cylindrical seat
It adjusts to the diameter of your shaft, giving you wider diameter tolerances
You can use this sleeve with plain shafts or stepped shafts, so its a versatile option
The sleeve is simple to install when using a plain shaft, you can mount the bearing at any position on the shaft
When using a stepped shaft, you can use an L-shaped spacer ring to position the bearing accurately, making it easier to mount and dismount
This means that theres no need to machine the shaft seat, saving you time and effort. Adjustable to shaft diameter Suitable for use with plain or stepped shafts Easy to install Mass of 8.9 kg Application Information Industrial machinery Conveyor belts in packaging applications Sliding door constructionSKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 When should I use a bearing adapter sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能Youll commonly find this sleeve used for split pillow block bearing housings to lock a bearing onto the shaft
Its also a good choice when youre working with large bearings or medium-speed to high-speed applications.

仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:180 mm x 120mm●内径:180mm●併用可能製品:メートルシャフト●コード番号:209-3711 アズワン品番65-7957-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする