曜日別特売
TSN 224 L BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ) 65777034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEARING ACCESSORIES

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65777034品番TSN 224 L
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥25,058
販売価格(税別)
22,780


SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 410 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨

仕様●内径:120mm●センター高さ:140mm●取付穴サイズ:24 mm●長さ:410mm●コード番号:212-1438アズワン品番65-7900-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする