※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEARING ACCESSORIES

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65777077 品番OH 3048 H
参考基準価格(税別)¥376,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800


SKF のテーパースリーブはベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質

仕様●タイプ:先細ベアリングスリーブ●寸法:220 x 290 x 133mm●内径:220mm●併用可能製品:HMV 48E●コード番号:209-3939 アズワン品番65-7947-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする