Binho Nova Multi-Protocol USB Host Adapter

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65777129 品番DEV-16382
参考基準価格(税別)¥87,300 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980


Description
The Binho Nova Multi-Protocol USB Host Adapter allows one to interface their computer directly to hardware circuits. This device is powered by the USB connection to the host PC and is also able to provide downstream power to test circuits.
The Binho Nova Multi-Protocol USB Host Adapter features 5 signal pins, one×3v3 pin, one×VUSB pin, and three×GND pins on its 10pin wire harness. The wire harness terminates with a female 1.27mm 2x5 IDC connector. In IO Mode, the five signal pins can be used for varying functions such as Digital Input, Digital Output, PWM Output, Digital Interrupt(on rising edge, falling edge, or change), Analog Input, or Analog Output.
Additionally, the host adapter is able to utilize these pins to communicate on several digital buses:I2C, SPI, UART,(Dallas)1-Wire, and(Atmel)Single-Wire Interface. While in these modes of operation, remaining available pins can be assigned to other related or unrelated purposes such as gpio, interrupts, chip selects, PWM signals, or analog input or outputs.
The Binho Nova Multi-Protocol USB Host Adapter is ideal for manual testing during firmware development and debugging as well as a perfect way to automate hardware testing and validation. A common use-case of this product in production environments is for EEPROM/Flash Memory programming along with functional testing activities.
Features
Support for SPI @ 12MHz max clock
Support for I2C @ 3.4MHz max clock
Support for UART @ 1000000 max baud
Support for Dallas 1-Wire
Support for Atmel Single-Wire Interface
Provides 3v3 and VUSB power rails
1×DAC Output, 5×ADC Inputs
GPIO / Interrupt / PWM Support
Programmable RGB Status LED
Field-Upgradeable Device Firmware
Cross-platform Support for Windows,Mac, Linux
Robust, low-profile AluminumEnclosure
USB Type-C Connector

アズワン品番67-0423-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする