サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
BK ステンCAP 六角穴付きボルト 3×20 60本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(60本)
注文コード
65780769
品番
A0-02-0000-0030-0200-08-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,273
寸法(mm)d:M3
ねじ長さ(mm):20
ねじ長さ(mm):20
仕様
●材質/仕上:ステンレス(303、304、XM7等)●材質/仕上:表面処理:BK(SUS黒染め)●簡易包装(袋又は箱)となります。●メーカー基準に基づく梱包形態となります。●原産国:日本●コード番号:371-4359
アズワン品番
67-1805-51