アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用粘着ローラー
まゆ毛取りシール ディスペンサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65781224
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥8,019
販売価格(税別)
¥
7,290
バスケットに入れる
まゆ毛取りシール(ロールタイプ)専用のディスペンサーです。シールの台紙を引き出すとシールと台紙が分離してシールだけを取ることができます。
サイズ(mm)
250×150×143
質量(kg)
約1
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
タイプ
ゴム付タイプ
仕様
滑り止め用のゴムがついています。
アズワン品番
4-1254-02
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000