アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用粘着ローラー
まゆ毛取りシール ロールタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(1000シート)
注文コード
65781233
品番
ROLL 1000
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
まゆ毛の落下、異物混入防止用としてご使用いただけます。食品工場の必需品
寸法(mm)
ロールサイズ:約80×Φ120
材質(シール)
紙材
シール寸法(mm)
70×30
粘着剤
アクリル系エマルジョンタイプ
アズワン品番
4-1255-01