BNCコネクタ コネクタタイプ:SMA 真鍮

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65782765 品番3-1478985-0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999


TE Connectivity 3-1478985-0グレード:業務用、RF コネクタタイプ:SMA、RF コネクタキャップタイプ:ダストキャップ及びチェーン、密封可能:いいえ、テザー:あり、インピーダンス:50 Ω、ボディめっき素材:金、カップリングナット仕上げ:金、フラット寸法:8.0 A/F、梱包数量:100

仕様●表面処理:金●種類:SMA●材質:真鍮●オス/メス:オス●種類:BNC コネクタです●コード番号:186-4840 アズワン品番65-7585-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする