RFB500F1 オリオン除湿乾燥機 RFBシリーズ オリオン機械 65784505 RFB500F1 オリオン除湿乾燥機 RFBシリーズ オリオン機械 65784505 RFB500F1 オリオン除湿乾燥機 RFBシリーズ オリオン機械 65784505 RFB500F1 オリオン除湿乾燥機 RFBシリーズ オリオン機械 65784505

オリオン除湿乾燥機 RFBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65784505 品番RFB500F1
参考基準価格(税別)¥258,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

食品業界から農業・製造業・測定室等さまざまな分野でご利用いただけます。
オゾン破壊係数ゼロのHFC冷媒(R407C)採用。
エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上。
汎用性の高い単相100V電源を採用。
スリムでコンパクト、キャスタ搭載で除湿したい場所へ簡単に移動可能。
内径Φ19のホースの接続が可能です。

用途食品業界、農業、製造業、測定室 等 付属品排水用タンク(17L 満水停止装置付)、電源コード(ポッキンプラグ付 5m) 仕様凝縮器・蒸発器:フィンアンドチューブ型強制空冷式、湿度調節器:取付可能(別売品)、冷媒回路:高圧しゃ断装置 質量(kg)37 使用温度範囲(℃)1〜40 電流(A)6.2/7.2(50/60Hz) 電源(V)単相100±10%(50/60Hz) キャスター 風量(m3/min)8/9(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×377×859 所要圧縮機(kw)0.5(冷凍用) 消費電力(kW)0.62/0.73(50/60Hz) 運転音(dB)55/58(50/60Hz) 冷媒制御方式キャピラリチューブ 圧縮機(冷凍用)過電流継電器 送風機出力(W)10 電源容量(kVA)1 ファン(送風)プロペラ式 霜取方法ホットガス 除湿能力(L/h)1.4/1.6(50/60Hz)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※除湿能力・電流・消費電力は、吸込空気温度30℃、相対湿度80%時を定格として表示しています。能力は表示能力の95%以上です。
※運転音は正面1m、高さ1mの値です。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする