曜日別特売
L-51 アース端子 ホシモト 65784733

L-51 アース端子 ホシモト 65784733
L-51 アース端子 ホシモト 65784733

アース端子

(1件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)40注文コード65784733品番L-51
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339円となります。
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX寸法H(mm)18寸法L1(mm)40寸法L2(mm)30寸法M(mm)5寸法P(mm)15寸法W(mm)15寸法t(mm)5材質(本体)定格電流(A)50以下表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89202443
2021-10-27
用途: 溶接
株式会社 サカモト工機

仕入れ先が閉鎖してしまい
こちらで安価で探せました。
20個売りとかでもう少し安くなれば
嬉しいです。
検討願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする