曜日別特売
L-64 アース端子 ホシモト 65784873

L-64 アース端子 ホシモト 65784873
L-64 アース端子 ホシモト 65784873

アース端子

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法M(mm)10
寸法L1(mm)85
寸法H(mm)13.2
内容量1個注文コード65784873品番L-64
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX寸法L1(mm)85寸法L2(mm)75寸法P(mm)25寸法W(mm)25寸法H(mm)13.2寸法t(mm)10寸法M(mm)10自重(g)196定格電流(A)226-400材質(本体)表面処理銅めっき材質(接続部)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする