ホシモト
SUSアース端子
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
寸法L1(mm)
40
材質(本体)
ステンレス(SUS)
注文コード
65785196
品番
SL-53
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は559円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・材質
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
寸法H(mm)
19
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
30
寸法M(mm)
6
寸法P(mm)
15
寸法W(mm)
15
寸法t(mm)
6
材質(本体)
ステンレス(SUS)
定格電流(A)
51-100
表面処理
銅めっき
材質(接続部)
銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
38