曜日別特売
BG-508 グリーンボルト ホシモト 65785397

BG-508 グリーンボルト ホシモト 65785397
BG-508 グリーンボルト ホシモト 65785397

グリーンボルト

(2件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法M(mm)5
寸法L(mm)8
内容量1個注文コード65785397品番BG-508
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59円となります。
参考基準価格(税別)¥40販売価格(税込)¥42
販売価格(税別)
38

六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります

用途アース端子取り付けネジ等寸法L(mm)8寸法M(mm)5質量(g)2.4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89202574
2023-12-01
用途: バッテリー用
建設業・工事業

バイクのバッテリー用に購入 首下の長さがあり共締めも容易でした 品質もいいと思う

対象商品 : 89202583
2019-09-25
用途: アーシングで
サービス業

ネジの頭がしっかりしているから、きっちりと締める事が出来るし、長さも選べるのが良い。ちなみに私は銅ワシャーを使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする