好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の ローラーハンドル
連結グリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65785747
品番
224038
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
天井などの塗装時に。
グリップを連結させる事で好きな高さに調節できます。
握りやすい六角タイプです。
用途
天井や壁などの塗装時に最適
仕様
ヘッター付
材質
ポリプロピレン
色
ネイビー
タイプ
六角
寸法(cm)
18
太さ(mm)
(グリップ)30
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※連結は最大10本まで。