投込式超音波霧化ユニット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65786815 品番HM-17
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

液体に投込み、電気を入れると、霧が発生するユニットです。装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験などに便利です。

用途装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験 仕様適正水位:ホーン頂上から15mmまで セット内容本体、ACアダプター(電源コード付属)、取扱説明書 定格電圧(V)DC24 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:56×77×79(ケーブル含まず)、フロート取り付け時:100×100×86 消費電流(mA)約450 発振周波数約2.4MHz 霧化能力約210mL/h メーカー測定値(水温25℃) 使用水温(℃)5〜35(水温により、液剤の噴霧量は変動) 粒子径(μm)霧化中心:約3
注意
※利用出来る液剤について※霧をつくる液剤は、純水、次亜塩素酸水(PH6.5程度、次亜塩素酸濃度50ppm以下を想定しています。アルカリ系の液剤に関しては、ケーブルの脱色が見られますので、保証対象外となります。※純水、次亜塩素酸水(PH6.5程度、次亜塩素酸濃度50ppm以下)以外の液剤に関しては、保証対象外となります。二重槽(この機械を霧にするのは、水を入れて、薬液は、ビーカーなどに入れて近づけて行く方式)でご対応下さい。※霧は、水温により霧に出来る量が変わります。水温が低くなると、霧の量が減りますので、ご注意下さい。※コードを取り出しているコネクタは触らないようにして下さい。取り外してみたい気持ちになりますが、緩めますと、ここから水が浸入して破損します。絶対に、触らないようにお願いします。※動作中にコードを持って水槽から出しますと、振動子は水が無く、フロートが上がる場合があります。※空焚きとなり、振動子が破損しますので、電源を抜いてから取り出して下さい。※また、振動子面に泡や異物が体積しても故障となります。振動子面のメンテナンスを定期的にお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする