PPS/CB M3-20 六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー 65792327

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPS/CB M3-20 六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー 65792327
PPS/CB M3-20 六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー 65792327

六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
ねじの呼びM3
長さ(mm)20
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1袋(100本)注文コード65792327品番PPS/CB M3-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。
ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。
また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。
電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。

用途
耐熱用に。
絶縁用に。
耐薬品性用に。
断熱用に。
耐蝕用に。
軽量用に。
頭部形状六角穴付き種別全ねじねじの呼びM3長さ(mm)20材質ポリフェニレンサルファイドねじピッチ(mm)0.5穴の形状六角穴質量(g)26.7頭部径(Φmm)5.5頭部高さ(mm)3六角穴対辺(mm)2.5トラスコ品番207-8298
注意
※外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
※ネジ先端部のゲート残りは長さ(L)に対して5%以下です。
※耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
※ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
※締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
146:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする